曜日別特売
MR-03P-1-40-T モジュラースタック形リリーフ弁 ダイキン工業 03587731

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR-03P-1-40-T モジュラースタック形リリーフ弁 ダイキン工業 03587731
MR-03P-1-40-T モジュラースタック形リリーフ弁 ダイキン工業 03587731
MR-03P-1-40-T モジュラースタック形リリーフ弁 ダイキン工業 03587731

モジュラースタック形リリーフ弁

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03587731
品番
MR-03P-1-40-T
参考基準価格(税別)¥98,300販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

03シリーズスタック形のPポートリリーフ弁です。

注意
※タンクポートの背圧は、0.5MPa(5kgf/cm2)以下にしてください。_x000D_
※リモートコントロール用直動形リリーフ弁と組み合わせて使用する場合は、ベントポートに接続してください。なお、パイロット管路の内部容積が大きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の厚肉鋼管で配管してください。_x000D_
※安全弁として使用する場合は、回路の設定圧力より1~1.5MPa(10~15kgf/cm2)高く設定してください。_x000D_
※ハイベント形を使用すると、アンロードからオンロードへの切換時間を短縮できます。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする