曜日別特売
MGB-02A-03-55-G モジュラースタック弁 02シリーズ ダイキン工業 03588379

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGB-02A-03-55-G モジュラースタック弁 02シリーズ ダイキン工業 03588379
MGB-02A-03-55-G モジュラースタック弁 02シリーズ ダイキン工業 03588379
MGB-02A-03-55-G モジュラースタック弁 02シリーズ ダイキン工業 03588379

モジュラースタック弁 02シリーズ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
●デザイン番号:55●オプション記号:圧力調整ねじ形●ドレン記号:内部ドレン形
注文コード
03588379
品番
MGB-02A-03-55-G
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

02シリーズスタック形の低圧減圧弁です。

取付方向
【圧力調整ねじ】Aポート側調整
制御ポート
Aポート
仕様
●デザイン番号:55●オプション記号:圧力調整ねじ形●ドレン記号:内部ドレン形
種類
モジュラースタック形低圧減圧弁
呼び径
1/4
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
0.15~3.5[1.5~35]
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
注意
※良好な減圧性能を得るために、1次側主回路と2次側減圧回路の圧力差は0.4MPa(4kgf/cm2)以上にしてください。
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※低圧からの調圧を必要とする場合には、タンクポートの背圧の影響を少なくするため、外部ドレン形を使用してください。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする