曜日別特売
MGBS-02P-1-C03P-55-CT モジュラースタック弁 02シリーズ ダイキン工業 03588650

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モジュラースタック弁 02シリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
この商品は仕様・制御ポートなど10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
●デザイン番号:55●オプション記号:DIN形コネクタ付(ランプ無)/圧力調整ハンドル形
制御ポート
Pポート
注文コード
03588650
品番
MGBS-02P-1-C03P-55-CT
参考基準価格(税別)¥145,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
¥86,980

02シリーズスタック形の電磁弁付低圧減圧弁です。

質量(kg)
5
電圧(V)
DC24
制御ポート
Pポート
仕様
●デザイン番号:55●オプション記号:DIN形コネクタ付(ランプ無)/圧力調整ハンドル形
種類
モジュラースタック形電磁弁付低圧減圧弁
呼び径
1/4
制御方式
2圧制御(消磁時高圧)
最大流量(L/min)
40
調整圧力(MPa)
低圧側最高:3.4、高圧側最高:7
適合流体
石油系作動油
注意
※良好な減圧性能を得るために、1次側主回路と2次側減圧回路の圧力差は0.4MPa以上にしてください。
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※ハンドル付(-T)の圧力調整時、ハンドルを工具等で回さないでください。
※低圧設定時には最大流量は流れません。ご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする