MC-02P-005-65 モジュラースタック形チェック弁 ダイキン工業 03588659

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC-02P-005-65 モジュラースタック形チェック弁 ダイキン工業 03588659
MC-02P-005-65 モジュラースタック形チェック弁 ダイキン工業 03588659
MC-02P-005-65 モジュラースタック形チェック弁 ダイキン工業 03588659

モジュラースタック形チェック弁

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
この商品は仕様・制御ポートなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
デザイン番号:35MPa(350kgf/cm2)シリーズ
制御ポート
Pポート
注文コード
03588659
品番
MC-02P-005-65
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

02シリーズスタック形のチェック弁です。

適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
制御ポート
Pポート
仕様
デザイン番号:35MPa(350kgf/cm2)シリーズ
種類
モジュラースタック形チェック弁
呼び径
1/4
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする