※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
モジュラースタック弁 04シリーズ
商品レビューを投稿する
77日以内出荷
返品不可
77日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合流体・制御方式
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
制御方式
メータイン制御
注文コード
03589097
品番
MF-04BI-200-10
参考基準価格(税別)
¥161,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
04シリーズスタック形のA、Bポート流量調整弁です。
制御方式
メータイン制御
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
制御ポート
Bポート
仕様
デザイン番号:10
質量(kg)
11
種類
モジュラースタック形流量調整弁
呼び径
1/2
最大流量(L/min)
300
最高使用圧力(MPa)
35
クラッキング圧力(MPa)
【チェック弁】0.1
制御流量(L/min)
200
注意
※良好な圧力補償性能を得るために、入口と出口の圧力差は、制御流量100L/min形で0.8MPa{8kgf/cm2}以上、200L/min形で1.5MPa{15kgf/cm2}以上にしてください。
※最小制御流量は、圧力補償状態で流量変動率が10%以内の値です。
※画像は代表画像を使用しています。