曜日別特売
JQC-F06-2C-20-W 圧力制御弁JQ(C)形圧力制御弁 ダイキン工業 03589429

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JQC-F06-2C-20-W 圧力制御弁JQ(C)形圧力制御弁 ダイキン工業 03589429
JQC-F06-2C-20-W 圧力制御弁JQ(C)形圧力制御弁 ダイキン工業 03589429
JQC-F06-2C-20-W 圧力制御弁JQ(C)形圧力制御弁 ダイキン工業 03589429

圧力制御弁JQ(C)形圧力制御弁

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量
1台
呼び径
3/4
仕様
●デザイン番号:20●チェック弁:有
注文コード
03589429
品番
JQC-F06-2C-20-W
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980

内部または外部のパイロット、ドレンの組合せにより、シーケンス弁、アンロード弁、カウンタバランス弁、リリーフ弁として使用できる直動形の圧力制御弁です。

呼び径
3/4
記号
機能記号:【2】 JIS油圧図記号参照
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
0.85~3.5[8.5~35]
接続方法
フランジ接続形
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
仕様
●デザイン番号:20●チェック弁:有
オプション
ダブルパイロット形(内部・外部パイロット形)
種類
JQ形圧力制御弁
注意
※圧力調整範囲は、クラッキング圧力で表示しています。_x000D_
※機能記号1、4形(内部ドレン形)の2次側圧力ポートは、直接タンクへ接続してください。_x000D_
※機能記号2、3形(外部ドレン形)のドレンポートは、直接タンクへ接続してください。_x000D_
※圧力調整範囲E形の場合は、機能記号1形(内部パイロット形/内部ドレン形)へ組み替えないようにしてください。チャタリングが発生する可能性があります。_x000D_
※この弁を2個以上使用して、順次作動させる場合は、設定圧力の差を1MPa{10kgf/cm2}以上にしてください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする