※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
圧力制御弁圧力スイッチ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
電圧・圧力調整範囲・記号
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
電圧(V)
DC24
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
0.5~7[5~70]
記号
オプション記号:[CLD]オプション記号表参照
注文コード
03589666
品番
MPS-02B-1P-60-CLD-E
参考基準価格(税別)
¥82,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
モジュラースタック形圧力スイッチです。
記号
オプション記号:[CLD]オプション記号表参照
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
0.5~7[5~70]
ポート
圧力検出:Bポート
仕様
デザイン番号:60
種類
モジュラースタック形圧力スイッチ
呼び径
1/4
電圧(V)
DC24
適合流体
石油系作動油
注意
※D、L及びRは、スイッチ取付用ボルトを外すことにより向きを変えることができます。_x000D_
※ボルトは、指定のトルクで締付けてください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。