曜日別特売

圧力制御弁圧力スイッチ

圧力制御弁圧力スイッチ - ダイキン工業圧力制御弁圧力スイッチ - ダイキン工業圧力制御弁圧力スイッチ - ダイキン工業

モジュラースタック形圧力スイッチです。

仕様
デザイン番号:60
種類
モジュラースタック形圧力スイッチ
呼び径
1/4
適合流体
石油系作動油
内容量
1台
注意
※D、L及びRは、スイッチ取付用ボルトを外すことにより向きを変えることができます。_x000D_
※ボルトは、指定のトルクで締付けてください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
全12種類を絞り込む
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
12種類すべて表示中
注文コード
品番
記号
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03586008MPS-02W-1P-60-CLDオプション記号:[CLD]オプション記号表参照0.5~7[5~70]圧力検出:A・Bポート
¥138,000
¥83,980
¥92,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
03586322MPS-02B-1-60-CRオプション記号:[CR]オプション記号表参照0.5~7[5~70]圧力検出:Bポート
¥76,600
¥46,980
¥51,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
03588388MPS-02P-1-60-CG04Rオプション記号:[CG04R]オプション記号表参照0.5~7[5~70]圧力検出:Pポート
¥90,100
¥54,980
¥60,478(税込)
40日以内出荷
返品不可
03589036MPS-02B-1-60-CG04Rオプション記号:[CG04R]オプション記号表参照0.5~7[5~70]圧力検出:Bポート
¥90,100
¥54,980
¥60,478(税込)
40日以内出荷
返品不可
03589666MPS-02B-1P-60-CLD-Eオプション記号:[CLD]オプション記号表参照0.5~7[5~70]圧力検出:Bポート
¥82,900
¥49,980
¥54,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
03592658MPS-02B-2B-60-CLRオプション記号:[CLR]オプション記号表参照0.5~16[5~160]圧力検出:Bポート
¥79,400
¥47,980
¥52,778(税込)
40日以内出荷
返品不可
03593112MPS-02W-1-60-CG04Rオプション記号:[CG04R]オプション記号表参照0.5~7[5~70]圧力検出:A・Bポート
¥151,000
¥89,980
¥98,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
03593236MPS-02A-2-60-CDオプション記号:[CD]オプション記号表参照0.5~16[5~160]圧力検出:Aポート
¥76,600
¥46,980
¥51,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
03594618MPS-02P-1P-60-CLD-Eオプション記号:[CLD]オプション記号表参照0.5~7[5~70]圧力検出:Pポート
¥82,900
¥49,980
¥54,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
03594862MPS-02B-2B-60-CLLオプション記号:[CLL]オプション記号表参照0.5~16[5~160]圧力検出:Bポート
¥79,400
¥47,980
¥52,778(税込)
40日以内出荷
返品不可
03594898MPS-02B-1-60-CG04オプション記号:[CG04]オプション記号表参照0.5~7[5~70]圧力検出:Bポート
¥90,100
¥54,980
¥60,478(税込)
40日以内出荷
返品不可
03597007MPS-02A-1-60-CG04オプション記号:[CG04]オプション記号表参照0.5~7[5~70]圧力検出:Aポート
¥90,100
¥54,980
¥60,478(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする