※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はスプール形式・記号・作動方式が9種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1台
- スプール形式
- 2
- 記号
- オプション記号:[N-CLEW]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照
- 作動方式
- 【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)
- 注文コード
- 03589806
- 品番
- LS-G02-2BP-30-N-CLEW
参考基準価格(税別)¥93,700販売価格(税込)¥57,178販売価格(税別)
低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。
低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。