曜日別特売
F-MC-04P-04-10 モジュラースタック弁 04シリーズ ダイキン工業 03589849

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-MC-04P-04-10 モジュラースタック弁 04シリーズ ダイキン工業 03589849
F-MC-04P-04-10 モジュラースタック弁 04シリーズ ダイキン工業 03589849
F-MC-04P-04-10 モジュラースタック弁 04シリーズ ダイキン工業 03589849

モジュラースタック弁 04シリーズ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
この商品は制御ポートが2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
制御ポート
Pポート
注文コード
03589849
品番
F-MC-04P-04-10
参考基準価格(税別)¥98,700販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

04シリーズスタック形のチェック弁です。

制御ポート
Pポート
仕様
●デザイン番号:10●クラッキング圧力記号:0.04MPa(0.4kgf/cm2)
種類
モジュラースタック形チェック弁
呼び径
1/2
適合流体
りん酸エステル系作動油
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする