曜日別特売
MQ-06P-2E-11 モジュラースタック弁 06シリーズ ダイキン工業 03590172

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MQ-06P-2E-11 モジュラースタック弁 06シリーズ ダイキン工業 03590172
MQ-06P-2E-11 モジュラースタック弁 06シリーズ ダイキン工業 03590172

モジュラースタック弁 06シリーズ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03590172
品番
MQ-06P-2E-11
参考基準価格(税別)¥171,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
¥94,980

モジュラースタック弁 06シリーズです。

仕様
デザイン番号:11
質量(kg)
11
形式
基本形式:モジュラースタック形圧力制御弁
呼び径
3/4
圧力調整範囲(MPa)
3.5~14
機能
シーケンス弁
制御ポート
Pポート
注意
※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※この弁は2個以上使用して、順次作動させる場合は、設定圧力の差を1MPa{10kgf/cm2}以上にしてください。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする