曜日別特売
F-MT-02WI-55-T モジュラースタック弁 02シリーズ ダイキン工業 03590251

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-MT-02WI-55-T モジュラースタック弁 02シリーズ ダイキン工業 03590251
F-MT-02WI-55-T モジュラースタック弁 02シリーズ ダイキン工業 03590251
F-MT-02WI-55-T モジュラースタック弁 02シリーズ ダイキン工業 03590251

モジュラースタック弁 02シリーズ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03590251
品番
F-MT-02WI-55-T
参考基準価格(税別)¥60,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

02シリーズスタック形のA・Bポート絞り弁です。

仕様
●デザイン番号:25MPa(250kgf/cm2)シリーズ●オプション記号:流量調整ハンドル形(55デザインにのみ適用)
種類
モジュラースタック形絞り弁
呼び径
1/4
制御方式
メータイン制御
適合流体
りん酸エステル系作動油
制御ポート
A・Bポート
注意
※流量調整ねじを完全に締め込んだ状態でも、流量は零にはなりません。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする