※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
モジュラースタック弁 02シリーズ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合流体・制御ポート・質量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
適合流体
りん酸エステル系作動油
制御ポート
Aポート
注文コード
03591021
品番
F-MG-02A-1-55
参考基準価格(税別)
¥86,700
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
02シリーズスタック形減圧弁です。
圧力調整範囲(MPa)
0.7~7
適合流体
りん酸エステル系作動油
制御ポート
Aポート
圧力変化量(MPa[kgf/cm
2
])/ねじ回転
0.65[6.5]/1回転
オプション
圧力調整ねじ形
種類
モジュラースタック形減圧弁
呼び径
1/4
圧力計接続口径
Rc1/4
取付方向
【圧力調整ねじ】Bポート側調整
注意
※ドレンは、タンクポートへ接続されています。
※良好な減圧性能を得るために、1次側回路と2次側減圧回路の圧力差は1MPa{10kgf/cm2}以上にしてください。
※画像は代表画像を使用しています。