※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
モジュラースタック形チェック弁
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・制御ポート
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
デザイン番号:35MPa(350kgf/cm2)シリーズ
制御ポート
Tポート
注文コード
03591642
品番
MC-02T-20-65
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
02シリーズスタック形のチェック弁です。
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
制御ポート
Tポート
仕様
デザイン番号:35MPa(350kgf/cm2)シリーズ
種類
モジュラースタック形チェック弁
呼び径
1/4
注意
※画像は代表画像を使用しています。