曜日別特売
F-MF-02AI-55 モジュラースタック弁 02シリーズ ダイキン工業 03592089

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-MF-02AI-55 モジュラースタック弁 02シリーズ ダイキン工業 03592089
F-MF-02AI-55 モジュラースタック弁 02シリーズ ダイキン工業 03592089
F-MF-02AI-55 モジュラースタック弁 02シリーズ ダイキン工業 03592089

モジュラースタック弁 02シリーズ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
この商品は制御ポート・制御方式が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
制御ポート
Aポート
制御方式
メータイン制御
注文コード
03592089
品番
F-MF-02AI-55
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980

02シリーズスタック形のA、Bポート流量調整弁です。

制御方式
メータイン制御
制御ポート
Aポート
仕様
デザイン番号:55
種類
モジュラースタック形流量調整弁
呼び径
1/4
適合流体
りん酸エステル系作動油
注意
※良好な圧力補償を得るために、入口と出口の圧力差は1MPa(10kgf/cm2)以上にしてください。
※流量調整ハンドルを完全に締め込んだ状態でも、流量は零にはなりません。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする