※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はスプール形式・記号・作動方式が9種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1台
- スプール形式
- 4
- 記号
- オプション記号:[N-CLE]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照
- 作動方式
- 【スプール】スプリングセンタ形
- 注文コード
- 03592387
- 品番
- LS-G02-4CP-30-N-CLE
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥64,878販売価格(税別)
低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。
低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。