MC-02AB-50-55 モジュラースタック形チェック弁 ダイキン工業 03592579

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC-02AB-50-55 モジュラースタック形チェック弁 ダイキン工業 03592579
MC-02AB-50-55 モジュラースタック形チェック弁 ダイキン工業 03592579
MC-02AB-50-55 モジュラースタック形チェック弁 ダイキン工業 03592579

モジュラースタック形チェック弁

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
この商品は仕様・制御ポートなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●デザイン番号:25MPa(250kgf/cm2)シリーズ●クラッキング圧力記号:0.5MPa(5kgf/cm2)
制御ポート
A・Bポート
注文コード
03592579
品番
MC-02AB-50-55
参考基準価格(税別)¥33,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

02シリーズスタック形のチェック弁です。

適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
制御ポート
A・Bポート
仕様
●デザイン番号:25MPa(250kgf/cm2)シリーズ●クラッキング圧力記号:0.5MPa(5kgf/cm2)
種類
モジュラースタック形チェック弁
呼び径
1/4
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする