曜日別特売
MRD-04W-1-10 モジュラースタック弁 04シリーズ ダイキン工業 03592622

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRD-04W-1-10 モジュラースタック弁 04シリーズ ダイキン工業 03592622
MRD-04W-1-10 モジュラースタック弁 04シリーズ ダイキン工業 03592622
MRD-04W-1-10 モジュラースタック弁 04シリーズ ダイキン工業 03592622
MRD-04W-1-10 モジュラースタック弁 04シリーズ ダイキン工業 03592622

モジュラースタック弁 04シリーズ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03592622
品番
MRD-04W-1-10
参考基準価格(税別)¥101,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

04シリーズスタック形の直動形A、Bポートリリーフ弁です。

仕様
デザイン番号:10
種類
モジュラースタック形直動形リリーフ弁(サージ圧力吸収弁)
呼び径
1/2
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
0.8~7[8~70]
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
制御ポート
A・Bポート
注意
※タンクポートの背圧は、0.5MPa(5kgf/cm2)以下にしてください。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする