曜日別特売
MPS-02B-2B-60-CLR 圧力制御弁圧力スイッチ ダイキン工業 03592658

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MPS-02B-2B-60-CLR 圧力制御弁圧力スイッチ ダイキン工業 03592658
MPS-02B-2B-60-CLR 圧力制御弁圧力スイッチ ダイキン工業 03592658
MPS-02B-2B-60-CLR 圧力制御弁圧力スイッチ ダイキン工業 03592658

圧力制御弁圧力スイッチ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量
1台
電圧(V)
AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
0.5~16[5~160]
記号
オプション記号:[CLR]オプション記号表参照
注文コード
03592658
品番
MPS-02B-2B-60-CLR
参考基準価格(税別)¥79,400販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

モジュラースタック形圧力スイッチです。

記号
オプション記号:[CLR]オプション記号表参照
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
0.5~16[5~160]
ポート
圧力検出:Bポート
仕様
デザイン番号:60
種類
モジュラースタック形圧力スイッチ
呼び径
1/4
電圧(V)
AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)
適合流体
石油系作動油
注意
※D、L及びRは、スイッチ取付用ボルトを外すことにより向きを変えることができます。_x000D_
※ボルトは、指定のトルクで締付けてください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする