※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
モジュラースタック弁 02シリーズ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合流体
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
注文コード
03592667
品番
MR-02A-1-55-G
参考基準価格(税別)
¥82,400
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
02シリーズスタック形リリーフ弁です。
取付方向
【圧力調整ねじ】Aポート側調整
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
制御ポート
Aポート
仕様
デザイン番号:[55]25MPa{250kgf/cm2}シリーズ
オプション
圧力調整ねじ形
種類
モジュラースタック形リリーフ弁
呼び径
1/4
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
※~7[※~70]
注意
※タンクポートの背圧は0.5MPa{5kgf/cm2}以下にしてください。
※安全弁として使用する場合は、回路の設定圧力より1~1.5MPa{10~15kgf/cm2}高く設定してください。
※画像は代表画像を使用しています。