※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
モジュラースタック弁 04シリーズ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
仕様
●デザイン番号:10●ベント記号:ローベント形●ドレン記号:内部ドレン形
注文コード
03593157
品番
MR-04P-3-10-S02
参考基準価格(税別)
¥87,300
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
04シリーズスタック形のPポートリリーフ弁です。
仕様
●デザイン番号:10●ベント記号:ローベント形●ドレン記号:内部ドレン形
種類
モジュラースタック形リリーフ弁
呼び径
1/2
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
3.5~25[35~250]
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
制御ポート
Pポート
配管接続口径
接続口G1/4 Oリングボス(JIS B 2351)
注意
※タンクポートの背圧は、0.5MPa(5kgf/cm2)以下にしてください。
※リモートコントロール用直動形リリーフ弁と組み合わせて使用する場合は、ベントポートに接続してください。なお、パイロット管路の内部容積が大きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の厚肉鋼管で配管してください。
※安全弁として使用する場合は、回路の設定圧力より1~1.5MPa(10~15kgf/cm2)高く設定してください。
※画像は代表画像を使用しています。