曜日別特売
MT-03WI-50-T モジュラースタック弁 03シリーズ ダイキン工業 03593507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT-03WI-50-T モジュラースタック弁 03シリーズ ダイキン工業 03593507
MT-03WI-50-T モジュラースタック弁 03シリーズ ダイキン工業 03593507

モジュラースタック弁 03シリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
この商品は仕様など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
●デザイン番号:50●オプション記号:流量調整ハンドル形
注文コード
03593507
品番
MT-03WI-50-T
参考基準価格(税別)¥72,800販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

03シリーズスタック形のA・Bポート絞り弁です。

質量(kg)
3.5
制御方式
メータイン制御
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
仕様
●デザイン番号:50●オプション記号:流量調整ハンドル形
形式
基本形式:モジュラースタック形絞り弁
呼び径
3/8
最大流量(L/min)
80
最高使用圧力(MPa)
35
クラッキング圧力(MPa)
【チェック弁】0.16
制御ポート
A・Bポート
注意
※流量調整ねじを完全に締め込んだ状態でも、流量は零にはなりません。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする