※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
モジュラースタック弁 04シリーズ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03593602
品番
MG-04P-3-10-S02-B
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
04シリーズスタック形減圧弁です。
仕様
●デザイン番号:10●ドレン:外部ドレン形(Yポート連通形)
種類
モジュラースタック形減圧弁
呼び径
1/2
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
3.5~25[35~250]
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
制御ポート
Pポート
配管接続口径
接続口G1/4Oリングボス(JIS B 2351)
注意
※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※良好な減圧性能を得るために、1次側主回路と2次側減圧回路の圧力差は1MPa{10kgf/cm2}以上にしてください。
※リモートコントロール用直動形リリーフ弁と組み合わせて使用する場合は、ベントポートに接続してください。なお、パイロット管路の内部容積が大きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の厚肉鋼管で配管してください。
※ドレン方式の変更は、プラグの着脱で可能です
※制御ポートの変更は、底カバーの組替えで可能です。
※画像は代表画像を使用しています。