デンカエレクトロン
デンカエレクトロンの ケーブル収納・配線
デンカエレクトロンの 電線保護
デンカエレクトロンの シート型チューブ
ツインレール開閉式保護チューブ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03595278
品番
TRX-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
PVC
長さ(m)
5
色
黒
結束径(Φmm)
30±3
幅W(mm)
125
使用温度範囲(℃)
-20〜85
関連資料:
TRXチューブカタログ.pdf(0.35MB)
RoHS2証明書(TRXチューブ).pdf(0.12MB)