※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
モジュラースタック弁 02シリーズ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
仕様
●デザイン番号:55●オプション記号:圧力調整ねじ形●管理番号:リモコン操作用ポート付●ドレン記号:内部ドレン形
注文コード
03595492
品番
MGB-02P-03-55-82
参考基準価格(税別)
¥80,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
02シリーズスタック形の低圧減圧弁です。
取付方向
【圧力調整ねじ】Bポート側調整
制御ポート
Pポート
仕様
●デザイン番号:55●オプション記号:圧力調整ねじ形●管理番号:リモコン操作用ポート付●ドレン記号:内部ドレン形
種類
モジュラースタック形低圧減圧弁
呼び径
1/4
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
0.15~3.5[1.5~35]
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
注意
※良好な減圧性能を得るために、1次側主回路と2次側減圧回路の圧力差は0.4MPa(4kgf/cm2)以上にしてください。
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※低圧からの調圧を必要とする場合には、タンクポートの背圧の影響を少なくするため、外部ドレン形を使用してください。
※画像は代表画像を使用しています。