※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
モジュラースタック形チェック弁
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・制御ポート
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●デザイン番号:35MPa(350kgf/cm2)シリーズ●クラッキング圧力記号:0.05Mpa(0.5kgf/cm2)
制御ポート
A→P
注文コード
03595747
品番
F-MC-02PA-05-65
参考基準価格(税別)
¥49,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
02シリーズスタック形のチェック弁です。
適合流体
りん酸エステル系作動油
制御ポート
A→P
仕様
●デザイン番号:35MPa(350kgf/cm2)シリーズ●クラッキング圧力記号:0.05Mpa(0.5kgf/cm2)
種類
モジュラースタック形チェック弁
呼び径
1/4
注意
※画像は代表画像を使用しています。