※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1台
- スプール形式
- [2]モデル表参照
- 記号
- 電圧記号:[B]電圧記号表参照、オプション記号(KSO):[N]オプション記号表参照、オプション記号(JSP):[無記号]オプション記号表参照
- 注文コード
- 03595772
- 品番
- H-JSP-G03-2CB-40-N
参考基準価格(税別)¥193,000販売価格(税込)¥131,780販売価格(税別)
ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。