※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
モジュラースタック弁 03シリーズ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
仕様
●デザイン番号:50●オプション記号:流量調整ねじ形
注文コード
03596052
品番
F-MT-03W-50
参考基準価格(税別)
¥85,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
03シリーズスタック形のA・Bポート絞り弁です。
質量(kg)
3.1
制御方式
メータアウト制御
適合流体
りん酸エステル系作動油
仕様
●デザイン番号:50●オプション記号:流量調整ねじ形
形式
基本形式:モジュラースタック形絞り弁
呼び径
3/8
最大流量(L/min)
80
最高使用圧力(MPa)
35
クラッキング圧力(MPa)
【チェック弁】0.16
制御ポート
A・Bポート
注意
※流量調整ねじを完全に締め込んだ状態でも、流量は零にはなりません。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。