曜日別特売
EA819BF-23 軸付砥石(6mm軸)(GC) エスコ 03617381

EA819BF-23 軸付砥石(6mm軸)(GC) エスコ 03617381
EA819BF-23 軸付砥石(6mm軸)(GC) エスコ 03617381

軸付砥石(6mm軸)(GC)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
直径(Φmm)10
内容量1個注文コード03617381品番EA819BF-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥528
販売価格(税別)
¥480

軸付砥石(6mm軸)(GC)

エスコ品番
EA819BF-23
全長(mm)
51.5
直径(Φmm)
10
最大回転数(min-1[r.p.m])
81000
適合
【素材】セラミックガラス、超硬
軸径(Φmm)
6
形状
円筒型
粒度
#80
高さ(mm)
13
砥粒
緑色炭化ケイ素質研削剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする