曜日別特売
- プロシェフIH 18-8 外輪鍋 蓋無 EBM(江部松商事) 03672427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロシェフIH 18-8 外輪鍋 蓋無

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)34
容量(L)10.4
内容量1個注文コード03672427品番-
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス)

材質18-8ステンレス・アルミニウム・18-0ステンレス容量(L)10.4サイズ(cm)34質量(kg)3.9外径(Φmm)353板厚(mm)0.9内径×深さ(mm)Φ340×115底径(Φmm)320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする