※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
18-8 外輪鍋 手付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
30
39
42
45
48
51
55
60
27
30
33
36
容量(L)
7
15
20
23
29
36
42
54
5
7
9.4
12
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03672524
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
容量(L)
7
サイズ(cm)
30
質量(kg)
1.8
外径(Φmm)
316
深さ(mm)
100
板厚(mm)
0.9