曜日別特売
- プロシェフIH 18-8 深型片手鍋 蓋無 EBM(江部松商事) 03674938

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロシェフIH 18-8 深型片手鍋 蓋無

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)22
容量(L)4.7
内容量1個注文コード03674938品番-
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス)
ひと目でわかる計量目盛り採用。鍋の内面に計量メモリを採用スムーズな調理行程をサポートします。
26cm以上は、持ちやすい向い手付きです。

タイプ深型サイズ(cm)22容量(L)4.7材質18-8(SUS304)質量(kg)1.7外径(Φmm)233板厚(mm)0.7内径×深さ(mm)Φ220×125底径(Φmm)207
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03674947
2023-04-28
用途: サンプル作りや、少量の製造に使っています。
株式会社ないとう

あんの製造をしています。小豆をコトコト炊いて余熱で冷める間にも炊けている状態を保つのにとても適しています。熱伝導も素晴らしくいいし、保温性もとてもいいですし、小豆を炊くとホーローの鍋は小豆の形がなべ底にくっきり残ってしまいとるのに苦労するのですが、そんなこともなく丈夫なのも気に入りました。
ただ、片手鍋はたくさん炊くと重くて、取っ手が壊れそうなので冷めてから両手で持ち上げなくてはいけないので、ちょっと残念です。
両手鍋であったら、今までの鍋って何だったのっていうくらい良すぎます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする