※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
プロシェフIH 2PLY ヤットコ鍋(目盛付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
15
15
18
容量(L)
0.9
0.9
1.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03677808
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
熱伝導率の高いアルミと電磁調理器に反応するSUS430を使ったニ層鋼を使用
材質
アルミ(1.9mm)・SUS430
容量(L)
0.9
サイズ(cm)
15
質量(kg)
0.4
外径(Φmm)
165
板厚(mm)
3
内径×深さ(mm)
Φ150×60
底径(Φmm)
127