※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
プロシェフIH 2PLY ヤットコ鍋(目盛付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
21
15
18
容量(L)
2.3
0.9
1.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03677826
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,100
熱伝導率の高いアルミと電磁調理器に反応するSUS430を使ったニ層鋼を使用
材質
アルミ(1.9mm)・SUS430
容量(L)
2.3
サイズ(cm)
21
質量(kg)
0.6
外径(Φmm)
225
板厚(mm)
3
内径×深さ(mm)
Φ210×80
底径(Φmm)
160