曜日別特売
- プロフェッショナル アルミ 外輪鍋 EBM(江部松商事) 03679716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロフェッショナル アルミ 外輪鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)18
容量(L)1.7
内容量1個注文コード03679716品番-
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

厳選された高純度アルミ素材に特殊加工を施し、均一な板厚を保っていますから、均等に熱を伝え、プロの苛酷な条件にも耐え、使いやすさをも追求した業務用鍋シリーズです。

材質アルミ容量(L)1.7サイズ(cm)18質量(kg)0.8外径(Φmm)195板厚(mm)2.5内径×深さ(mm)Φ180×65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする