曜日別特売
- バリックス アルミ 外輪鍋(磨き仕上げ) EBM(江部松商事) 03680145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バリックス アルミ 外輪鍋(磨き仕上げ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)60
容量(L)60
内容量1個注文コード03680145品番-
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

見た目も滑らかなきめ細かい光沢のある表面研磨仕上げのプロモデルです。

材質アルミ容量(L)60サイズ(cm)60質量(kg)10.5外径(Φmm)645板厚(mm)5.5内径×深さ(mm)Φ600×210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする