曜日別特売
- プロシェフ アルミ 浅型片手鍋(目盛付) EBM(江部松商事) 03681143

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロシェフ アルミ 浅型片手鍋(目盛付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)21
容量(L)2.5
内容量1個注文コード03681143品番-
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
材質アルミ容量(L)2.5サイズ(cm)21質量(kg)1.3外径(Φmm)230板厚(mm)3内径×深さ(mm)Φ210×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03681125
2019-01-06
用途: 調理用
サービス業

片手鍋 握りやすさにビックリ。
この価格で蓋付きはうれしいね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする