- モリブデン 実用鍋(両手) EBM(江部松商事) 03688563

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モリブデン 実用鍋(両手)

(1件のレビュー)
取扱い終了
呼び寸法(cm)20
容量(L)3.3
内容量1個注文コード03688563品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700

熱源を選びません。
18-0ステンレススチール鋼モリブデン入り・チタン添加されているため歪みが少なく、18-8ステンレススチールに比べ熱伝導が良く、電磁調理器にも対応し直火から間接熱源まで100%使用できる実用鍋。

呼び寸法(cm)20容量(L)3.3外径(Φmm)230深さ(mm)110材質18-0ステンレス鋼モリブデン入・チタン添加質量(kg)1.3板厚(mm)1.0底径(Φmm)155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03688606
2018-09-06
用途: 船での料理に
有限会社 吉武水産農・林・水産業

大きくて軽くて使いやすいです。発送も早くてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする