曜日別特売
- モリブデンジⅡ 外輪鍋 蓋無 EBM(江部松商事) 03689498

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モリブデンジⅡ 外輪鍋 蓋無

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)42
容量(L)20
内容量1個注文コード03689498品番-
参考基準価格(税別)¥56,100販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

本体には耐久性に優れたモリブデン(SUS316)を採用。さらに耐腐蝕性を高める為、ミラー仕上げにしました。

材質SUS316(18%クローム・14%ニッケル・3%モリブデン)容量(L)20サイズ(cm)42質量(kg)4.7外径(Φmm)435板厚(mm)0.9内径×深さ(mm)Φ420×140底径(Φmm)390
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする