- Gastro443 外輪鍋(蓋無) EBM(江部松商事) 03689525

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Gastro443 外輪鍋(蓋無)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)22
容量(L)2.8
内容量1個注文コード03689525品番-
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

『プロの要求にお応えできるエコノミーモデル』

材質SUS443ステンレス・ハンドル:SUS304(18-8ステンレス)・内側:サテン仕上・外側:ミラー仕上容量(L)2.8サイズ(cm)22質量(kg)1.3外径×高さH(Φmm×mm)235×75板厚(mm)1.5内径×深さ(mm)Φ220×73底径(Φmm)184
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする