- Gastro443 外輪鍋(蓋無) EBM(江部松商事) 03689534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Gastro443 外輪鍋(蓋無)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)24
容量(L)3.6
内容量1個注文コード03689534品番-
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

『プロの要求にお応えできるエコノミーモデル』

材質SUS443ステンレス・ハンドル:SUS304(18-8ステンレス)・内側:サテン仕上・外側:ミラー仕上容量(L)3.6サイズ(cm)24質量(kg)1.5外径×高さH(Φmm×mm)255×80板厚(mm)1.5内径×深さ(mm)Φ240×78底径(Φmm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする