- Gastro443 外輪鍋(蓋無) EBM(江部松商事) 03689568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Gastro443 外輪鍋(蓋無)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)30
容量(L)7
内容量1個注文コード03689568品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000

『プロの要求にお応えできるエコノミーモデル』

材質SUS443ステンレス・ハンドル:SUS304(18-8ステンレス)・内側:サテン仕上・外側:ミラー仕上容量(L)7サイズ(cm)30質量(kg)2.2外径×高さH(Φmm×mm)315×100板厚(mm)1.5内径×深さ(mm)Φ300×98底径(Φmm)256
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする