- Gastro443 外輪鍋(蓋無) EBM(江部松商事) 03689586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Gastro443 外輪鍋(蓋無)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)36
容量(L)12.2
内容量1個注文コード03689586品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,500

『プロの要求にお応えできるエコノミーモデル』

材質SUS443ステンレス・ハンドル:SUS304(18-8ステンレス)・内側:サテン仕上・外側:ミラー仕上容量(L)12.2サイズ(cm)36質量(kg)3.1外径×高さH(Φmm×mm)375×120板厚(mm)1.5内径×深さ(mm)Φ360×118底径(Φmm)310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする