※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
Gastro443 外輪鍋(蓋無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
40
20
22
24
40
容量(L)
16.9
2.2
2.8
3.6
16.9
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03689595
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
『プロの要求にお応えできるエコノミーモデル』
材質
SUS443ステンレス・ハンドル:SUS304(18-8ステンレス)・内側:サテン仕上・外側:ミラー仕上
容量(L)
16.9
サイズ(cm)
40
質量(kg)
3.8
外径×高さH(Φmm×mm)
415×135
板厚(mm)
1.5
内径×深さ(mm)
Φ400×133
底径(Φmm)
340