曜日別特売
- ビストロ 三層クラッド 外輪鍋 蓋無 EBM(江部松商事) 03690968

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビストロ 三層クラッド 外輪鍋 蓋無

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)24
容量(L)3.4
内容量1個注文コード03690968品番-
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

電磁調理器は勿論、あらゆる熱源に適合。

材質18-8ステンレス(0.45mm)・アルミニウム・18-0ステンレス(0.55mm)容量(L)3.4サイズ(cm)24質量(kg)0.9外径(Φmm)258板厚(mm)2.3内径×深さ(mm)Φ240×80底径(Φmm)215
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする