曜日別特売
- モリブデンジⅡ 寸胴鍋(目盛付) 蓋無 EBM(江部松商事) 03692158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モリブデンジⅡ 寸胴鍋(目盛付) 蓋無

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)58
サイズ(cm)42
内容量1個注文コード03692158品番-
参考基準価格(税別)¥68,100販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

本体には耐久性に優れたモリブデン(SUS316)を採用。さらに耐腐蝕性を高める為、ミラー仕上げにしました。

材質SUS316(18%クローム・14%ニッケル・3%モリブデン)容量(L)58サイズ(cm)42質量(kg)7.3外径(Φmm)435板厚(mm)0.9内径×深さ(mm)Φ420×420底径(Φmm)390
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする