曜日別特売
- 鉄ブルーテンパー パエリア鍋 EBM(江部松商事) 03693436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄ブルーテンパー パエリア鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード03693436品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

錆に強く油なじみが良いブルーテンパー材を使用。ブルーテンパー材はフライパン等を作るために開発された材料で他の鉄板製品材料と比べ錆びにくく、加工性に優れています。

サイズ(cm)20材質鉄ブルーテンパー質量(kg)0.5外径(Φmm)200深さ(mm)25板厚(mm)1.2底径(Φmm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする