曜日別特売
- モリブデンジⅡ 料理鍋 EBM(江部松商事) 03696744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モリブデンジⅡ 料理鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)27
容量(L)5.8
内容量1個注文コード03696744品番-
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

熱を平均に伝える極厚底のボディーは、電磁調理器に最適。もちろん全ての熱源に対応します。

材質SUS444(モリブデン鋼)容量(L)5.8サイズ(cm)27質量(kg)1.6外径(Φmm)285板厚(mm)2内径×深さ(mm)Φ270×125底径(Φmm)190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする