※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
モリブデンジⅡ 料理鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
36
27
30
33
36
39
42
45
容量(L)
12.7
5.8
7.6
10
12.7
15.5
20
25
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03696778
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
熱を平均に伝える極厚底のボディーは、電磁調理器に最適。もちろん全ての熱源に対応します。
材質
SUS444(モリブデン鋼)
容量(L)
12.7
サイズ(cm)
36
質量(kg)
3.1
外径(Φmm)
375
板厚(mm)
2
内径×深さ(mm)
Φ360×160
底径(Φmm)
245