※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
モリブデンジⅡ 料理鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
39
27
30
33
36
39
42
45
容量(L)
15.5
5.8
7.6
10
12.7
15.5
20
25
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03696787
品番
-
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
熱を平均に伝える極厚底のボディーは、電磁調理器に最適。もちろん全ての熱源に対応します。
材質
SUS444(モリブデン鋼)
容量(L)
15.5
サイズ(cm)
39
質量(kg)
3.5
外径(Φmm)
405
板厚(mm)
2
内径×深さ(mm)
Φ390×170
底径(Φmm)
275